› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RC-12S1N224Z00

Cod. Rexel CX1598497
Cod. Produttore 1598497
Cod. EAN 4046356220903

Informazioni principali

  • Serie: RC
  • Numero poli: 12
  • Tipo connessione: Femmina
  • Bloccaggio: a vite
  • Orientamento: Diritto
  • Schermatura: No
  • Codifica: N
  • Applicazione: Segnale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: RC, diritto, schermato: no, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1340700

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

esecuzione della scatola

Diritto

Numero min. di cicli di innesto

50

Numero di contatti di potenza

12

RC-12S1N224Z00