› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-12S1N12T0K5

Cod. Rexel CX1598466
Cod. Produttore 1598466
Cod. EAN 4046356220743

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: A saldare a mano
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Compatibilità RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Tipo inserto: Contatti M23
  • Alternativa Pb-free: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

Numero min. di cicli di innesto

50

RC-12S1N12T0K5