› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-12S1N12R2EP

Cod. Rexel CX1599138
Cod. Produttore 1599138
Cod. EAN 4046356224215

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: Crimpare
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Tipo inserto: Portacontatti
  • Formato: M23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Caratteristiche tecniche

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

materiale del corpo isolante

Altro

RC-12S1N12R2EP