› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

RC-12S1N121600

Cod. Rexel CX1597567
Cod. Produttore 1597567
Cod. EAN 4046356216876

Informazioni principali

  • Serie: RC
  • Numero poli: 12
  • Bloccaggio: a vite
  • Connessione: a crimpare
  • Diametro cavi: 7,5-9,5 mm
  • Tipo: connettore giunti
  • Schermatura: sì
  • Senso rotazione: standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: RC, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, codifica: N. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1467181

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

74 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

esecuzione della scatola

Diritto

Numero di contatti di potenza

12

per diametro esterno cavo

7,5 ... 9,5 mm

RC-12S1N121600