›

RC-12P1N1280J0

Cod. Rexel CX1605893
Cod. Produttore 1605893
Cod. EAN 4046356255516

Informazioni principali

  • Serie: TU
  • Bloccaggio: Baionetta
  • Tipo: Custodia connettore
  • Poli: 12
  • Connessione: Femmina crimpare
  • Schermatura: Sì
  • Spessore parete: 1,5 mm
  • Tipo connettore: M23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per connettore circolare, serie: TU, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 1,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della scatola

scatola per montaggio addossato

tipo di bloccaggio

baionetta

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

RC-12P1N1280J0