Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione del contatto
presa
sezione conduttore collegabile unifilare
0.75 mm² 1.5 mm²
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo crimpato
forma delle sezioni di collegamento
tondo
contatto massiccio
diametro del contatto maschio
1.6 mm
materiale del contatto
altre leghe di rame
Cod. Rexel: CX0829249 Cod. Produttore: 0829249 Cod. EAN: 4046356606318
Cod. Rexel: CX3210596 Cod. Produttore: 3210596 Cod. EAN: 4046356419017
Cod. Rexel: CX3209523 Cod. Produttore: 3209523 Cod. EAN: 4046356329798
Cod. Rexel: CX0801438 Cod. Produttore: 0801438 Cod. EAN: 4046356678322
Cod. Rexel: CX3032224 Cod. Produttore: 3032224 Cod. EAN: 4046356052580
Cod. Rexel: CX3211766 Cod. Produttore: 3211766 Cod. EAN: 4046356482615
Cod. Rexel: EA130079000 Cod. Produttore: 130079000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA130084500 Cod. Produttore: 130084500 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ILCAO 10.21 Cod. Produttore: CAO 10.21 Cod. EAN: 8015747006187
Cod. Rexel: ILCAO 16.21 Cod. Produttore: CAO 16.21 Cod. EAN: 8015747006323
Cod. Rexel: ILCAO 24 L29 Cod. Produttore: CAO 24 L29 Cod. EAN: 8015747006453
Cod. Rexel: ILCAO 06 L21 Cod. Produttore: CAO 06 L21 Cod. EAN: 8015747006064
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te