› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-09S2N120000

Cod. Rexel CX1596856
Cod. Produttore 1596856
Cod. EAN 4046356212960

Informazioni principali

  • Numero poli: 12
  • Tipo connessione: Spina
  • Montaggio: A saldare a mano
  • Serie: RC, CA, NC, RM, TU, UC
  • Compatibilità: M23
  • Conforme RoHS: Pb <>
  • Alternativa senza piombo: Disponibile
  • Applicazione: Inserto contatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, serie: RC, CA, NC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

Numero min. di cicli di innesto

100

RC-09S2N120000