Prodotti /

Cod. Rexel
CX1605891
Cod. Produttore
1605891
Cod. EAN
4046356255509

Informazioni di prodotto

Custodia per connettore circolare

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia per connettore circolare, serie: TU, angolato, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

tipo di bloccaggio

baionetta

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67