Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1605888
Cod. Produttore
1605888
Cod. EAN
4046356255486

Informazioni di prodotto

  • Serie: TU
  • Connessione: Femmina
  • Numero poli: 12
  • Bloccaggio: Baionetta
  • Diametro cavi: 2-14,5 mm
  • Tipo connessione: A crimpare
  • Schermato: Sì
  • Conforme RoHS: Pb <0,1%

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Custodia in metallo resistente progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti esigenti. La sua struttura robusta offre una perfetta tenuta e supporta il fissaggio sicuro dei componenti elettrici, facilitando il montaggio e la manutenzione. Ideale per applicazioni professionali che richiedono protezione contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia per connettore circolare, serie: TU, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

tipo di bloccaggio

baionetta

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

Custodia connettore circolare TU serie M23 12 poli schermata diritto automazione industriale Germania