› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-09P2N12K052

Cod. Rexel CX1594887
Cod. Produttore 1594887
Cod. EAN 4046356203883

Informazioni principali

  • Numero poli: 8+1
  • Tipo contatto: Spina
  • Connessione: A saldare a mano
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Conforme RoHS: Sì, da Q4 2025
  • Alternativa Pb-free: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

9

RC-09P2N12K052