› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-09P1N8L0000

Cod. Rexel CX1605562
Cod. Produttore 1605562
Cod. EAN 4046356253611

Informazioni principali

  • Diametro contatti: 1 mm
  • Sezione connessione: 0,06-0,25 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Metodo di montaggio: Crimpare
  • Conformità RoHS: Sì, Pb < 0,1%
  • Prodotto alternativo: Cod. 1241922
  • Serie: SF-6CS2000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,06 mm² ... 0,25 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241922

Caratteristiche tecniche

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

1 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,06 ... 0,25 mm²

RC-09P1N8L0000