› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-09P1N1223P3

Cod. Rexel CX1594263
Cod. Produttore 1594263
Cod. EAN 4046356200431

Informazioni principali

  • Numero poli: 7
  • Tipo connessione: Spina
  • Montaggio: A saldare a mano
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Conforme RoHS II: Sì, Pb <0,1%
  • Alternativa Pb-free: Disponibile su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 7, tipo di connessione del contatto: Spina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Ottone

Numero min. di cicli di innesto

50

RC-09P1N1223P3