› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-07S1N12B1EL

Cod. Rexel CX1595791
Cod. Produttore 1595791
Cod. EAN 4046356208246

Informazioni principali

  • Numero poli: 8+1
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: A saldare a mano
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Conforme RoHS: Pb <>
  • Alternativa Pb-free: Disponibile
  • Tipo inserto: Contatti M23
  • Applicazione: Portacontatti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 8+1, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

numero di poli

9

RC-07S1N12B1EL