›

RC-06S1N8AT0EK

Cod. Rexel CX1592781
Cod. Produttore 1592781
Cod. EAN 4046356192743

Informazioni principali

  • Serie: RC
  • Tipo: Passaparete anteriore
  • Bloccaggio: a vite
  • Numero poli: 12
  • Connessione: Femmina a crimpare
  • O-ring: Radiale
  • Schermatura: Sì
  • Spessore parete: 3-7 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 3 mm, spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 2 mm... 10,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP), montato

IP67

RC-06S1N8AT0EK