› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-06S1N1280M1

Cod. Rexel CX1604456
Cod. Produttore 1604456
Cod. EAN 4046356249430

Informazioni principali

  • Schermato: sì
  • Diametro fili: 7 mm
  • Diametro cavi: 7,5-9,5 mm
  • Serie: NC, RC
  • Privo di piombo: dal 2027
  • Alternativa Pb-free: su richiesta
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serracavi e adattatore schermato, schermato: sì, diametro gruppo di fili: 7 mm, diametro cavi: 7,5 mm ... 9,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

grado di protezione (IP)

Altro

RC-06S1N1280M1