› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-06P1NC25300

Cod. Rexel CX1592865
Cod. Produttore 1592865
Cod. EAN 4046356193122

Informazioni principali

  • Serie: RC-0000000K0FZ
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Resistente agli urti
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Quotidiano
  • Colore: Raffinato
  • Durata: Elevata
  • Applicazione: Dispositivi elettrici

Descrizione del prodotto

La custodia RC-0000000K0FZ è un accessorio essenziale per proteggere i tuoi dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione duratura e resistenza agli urti. Il design elegante e funzionale la rende perfetta per l'uso quotidiano. Questa custodia non solo garantisce sicurezza, ma aggiunge anche un tocco di stile grazie al suo colore raffinato. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità nella protezione dei propri dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: La custodia RC-0000000K0FZ è un accessorio essenziale per proteggere i tuoi dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione duratura e resistenza agli urti. Il design elegante e funzionale la rende perfetta per l'uso quotidiano. Questa custodia non solo garantisce sicurezza, ma aggiunge anche un tocco di stile grazie al suo colore raffinato. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità nella protezione dei propri dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

RC-06P1NC25300