›

RC-06P1N8AR1Q8

Cod. Rexel CX1592750
Cod. Produttore 1592750
Cod. EAN 4046356192514

Informazioni principali

  • Serie: RC
  • Tipo: Custodia per connettore
  • Forma: Diritto
  • Bloccaggio: A vite
  • Dimensione: M23
  • Schermatura: Sì
  • Stato: In dismissione
  • Alternativa: 1554111

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, schermato: sì. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1554111

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

RC-06P1N8AR1Q8