›

RC-06P1N8A90Q6

Cod. Rexel CX1592680
Cod. Produttore 1592680
Cod. EAN 4046356192194

Informazioni principali

  • Serie: RC
  • Tipo: Custodia connettore
  • Configurazione: Diritto
  • Bloccaggio: Vite
  • Dimensione poli: 12
  • Schermatura: No
  • Diametro cavi: 2-10,5 mm
  • Stato prodotto: In dismissione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia per connettore circolare, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, schermato: no, diametro cavi: 2 mm... 10,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1554098

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

esecuzione della scatola

Alloggiamento presa

per diametro esterno cavo

2 ... 10,5 mm

RC-06P1N8A90Q6