› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-06P1N8A4100

Cod. Rexel CX1592618
Cod. Produttore 1592618
Cod. EAN 4046356191890

Informazioni principali

  • Serie: RC-00000007100
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Urti e graffi
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Quotidiano
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazione: Dispositivi elettrici
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

La custodia RC-00000007100 è un accessorio essenziale per la protezione dei tuoi dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre durabilità e resistenza, garantendo che i tuoi apparecchi siano al sicuro da urti e graffi. Il design elegante e funzionale la rende perfetta per l'uso quotidiano. Con la custodia RC-00000007100, puoi contare su una protezione affidabile e un look raffinato per i tuoi strumenti elettrici. Descrizione del produttore: La custodia RC-00000007100 è un accessorio essenziale per la protezione dei tuoi dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa custodia offre durabilità e resistenza, garantendo che i tuoi apparecchi siano al sicuro da urti e graffi. Il design elegante e funzionale la rende perfetta per l'uso quotidiano. Con la custodia RC-00000007100, puoi contare su una protezione affidabile e un look raffinato per i tuoi strumenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP65

RC-06P1N8A4100