› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RC-06P1N12T0K5

Cod. Rexel CX1592599
Cod. Produttore 1592599
Cod. EAN 4046356191753

Informazioni principali

  • Tipo: custodia da incasso
  • Bloccaggio: a vite
  • Connettore: M23
  • O-ring: radiale
  • Fori: 4x Ø2,7 mm
  • Spessore parete: 2,7-3,5 mm
  • Schermatura: sì
  • Serie: RC-00000005200

Descrizione del prodotto

Custodia da incasso, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring radiale, 4x Ø2,7, schermata: sì, spessore della parete min.: 2,7 mm, spessore della parete max.: 3,5 mm Descrizione del produttore: Custodia da incasso, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring radiale, 4x Ø2,7, schermata: sì, spessore della parete min.: 2,7 mm, spessore della parete max.: 3,5 mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione della scatola

scatola per montaggio addossato

tipo di bloccaggio

raccordo a vite

temperatura d’esercizio

-20 °C 125 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

RC-06P1N12T0K5