Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
CX1603501
Cod. Produttore
1603501
Cod. EAN
4046356245746

Informazioni di prodotto

  • Diametro contatti: 2 mm
  • Sezione connessione: 0,75-1 mm²
  • Materiale contatti: CuZn
  • Tipo contatto: Femmina tornito
  • Metodo fissaggio: Crimpare
  • Conformità RoHS: Sì, Pb <0,1%
  • Codice alternativo: 1241633
  • Serie: RC-59S2000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contatto a crimpare, Femmina, tornito, diametro contatti: 2 mm, sezione di connessione: 0,75 mm² ... 1 mm², materiale contatti: CuZn, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241633

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

diametro del contatto maschio

2 mm

materiale del contatto

Altro

Numero min. di cicli di innesto

100

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 1 mm²