Prodotti /

Cod. Rexel
CP7007013
Cod. Produttore
7007013
Cod. EAN
4012195047346

Informazioni di prodotto

  • Curva verticale 90° in salita
  • Adatta per passerelle bordo 60 mm
  • Compatibile con tutti i tipi di passerelle
  • Serie RBV 620 S FS
  • Materiale resistente e duraturo
  • Installazione facile e rapida
  • Dimensioni compatte standard
  • Ideale per impianti industriali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva verticale a 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Adatto per l'integrità del circuito

per collegamento con viti