Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP7007005
Cod. Produttore
7007005
Cod. EAN
4012195047322

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RBV 610 S FS CURVA VERTICALE 90
  • Curva verticale: 90° in salita
  • Compatibilità: passerelle bordo 60 mm
  • Quantità consigliata: 168 pezzi
  • Serie: RBV 610 S FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva verticale a 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Senza connettore

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Arco rigido

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Verticale ascendente

Adatto per l'integrità del circuito

per collegamento con viti

Produttore

RBV 610 S FS CURVA VERTICALE 90 IN