› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RBO 5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BU

Cod. Rexel CX3058059
Cod. Produttore 3058059
Cod. EAN 4046356500319

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 57 A
  • Numero connessioni: 2
  • Tipo connessione: Bullone
  • Sezione dimensionamento: 10 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Grigio
  • Serie: RBO 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 10 mm², 1. piano, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

13 mm

altezza

53,3 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

57 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

RBO 5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO A BU