› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RBO 12-HC

Cod. Rexel CX3248033
Cod. Produttore 3248033
Cod. EAN 4046356801522

Informazioni principali

  • Profondità: 28,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 29,9 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: D-MUT 2,5/4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 28,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 29,9 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

RBO 12-HC