› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RBO 12-FE

Cod. Rexel CX3245024
Cod. Produttore 3245024
Cod. EAN 4046356299046

Informazioni principali

  • Serie: UTN 4
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 32 A
  • Connessione: a vite
  • Sezione conduttore: 0,14-6 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: blu
  • Supporti per barra collettrice

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collettrice N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm. I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo phoenixcontact.com/products, per la separazione sicura del conduttore di neutro, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 32 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

6,2 mm

altezza

55 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

250 V

numero di punti di fissaggio

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di collegamento necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

RBO 12-FE