› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RBO 12

Cod. Rexel CX3248120
Cod. Produttore 3248120
Cod. EAN 4046356768696

Informazioni principali

  • Serie: D-MPT 1,5/S
  • Profondità: 22,3 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 33,6 mm
  • Colore: grigio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 22,3 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 33,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

RBO 12