Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Morsetto di collegamento a bullone, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 150 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio