Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6041134
Cod. Produttore
6041134
Cod. EAN
4012195881834

Informazioni di prodotto

Curva 90° piana Magic 60x200, St, FS
Descrizione del produttore: Curva 90° piana Magic 60x200, St, FS

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,25 mm

piegatura (angolo)

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

cambio di direzione

Orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

Produttore

RBM 90 620 FS CURVA 90 60X200 FS