Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP6041130
Cod. Produttore
6041130
Cod. EAN
4012195881810

Informazioni di prodotto

Curva 90° piana Magic 60x100 ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile montaggio grazie al design ergonomico
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con vassoi cavi standard 60x100

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del percorso dei cavi per una migliore efficienza
  • Minori dispersioni energetiche
  • Maggiore affidabilità dell’impianto
Curva 90° piana Magic 60x100, St, FS Descrizione del produttore: Curva 90° piana Magic 60x100, St, FS

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1,25 mm

piegatura (angolo)

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

cambio di direzione

Orizzontale

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

Produttore

RBM 90 610 FS CURVA 90