Prodotti /

Cod. Rexel
CP6037506
Cod. Produttore
6037506
Cod. EAN
4012197407537

Informazioni di prodotto

  • Tipo: coperchio curva regolabile
  • Uso: passerelle portacavi interne
  • Protezione: contro danni e sporcizia
  • Fissaggio: dispositivi premontati
  • Installazione: appoggio coperchio allungabile
  • Adatto: per qualsiasi altezza bordo
  • Serie: EKS, IKS, MKS, RKSM, SKSM
  • Applicazione: innesto e avvitabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per pezzo stampato curva ad angolazione regolabile per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio con dispositivi di fermo premontati e tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

Regolabile

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series