Prodotti /

Cod. Rexel
CP6036900
Cod. Produttore
6036900
Cod. EAN
4012197405625

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coperchio curva 90°
  • Compatibilità: Passerelle portacavi
  • Fissaggio: Dispositivo di fermo premontato
  • Protezione: Contro danni e sporcizia
  • Uso: Ambienti interni
  • Adatto per: Qualsiasi altezza bordo
  • Montaggio: Appoggio coperchio allungabile
  • Serie: EKS, IKS, MKSM, MKS, RKSM, SKSM, SKS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio per pezzo stampato curva di 90° per passerelle portacavi a innesto e avvitabili, in ambienti interni, per la protezione dei cavi contro danneggiamenti e sporcizia. Fissaggio con dispositivo di fermo premontato e tramite appoggio del coperchio allungabile. Adatto per qualsiasi altezza del bordo.

colore

Zinco

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Grado dell'angolo

90°

lunghezza

157 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Spagnoletta

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series