Prodotti /

Cod. Rexel
CP6037104
Cod. Produttore
6037104
Cod. EAN
4012197340681

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RB W 620 FS CURVA REGOLABILE
  • Angolo regolabile: 0 - 90°
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Montaggio: senza viti o con viti M6
  • Materiale: pezzo stampato
  • Uso: ambiente interno
  • Compatibilità: passerelle portacavi
  • Serie: EKS, IKS, MKSM, MKS, RKSM, SKSM, SKS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva ad angolazione regolabile per realizzare una diramazione orizzontale, pezzo stampato per passerelle portacavi a innesto e avvitabili con altezza bordo di 60 mm. Angolo regolabile 0 - 90°. Montaggio senza viti con morsetti doppi oppure connessione a vite con viti a testa tonda FRS e dadi con rondelle M6. Possibilità di impiego in ambiente interno. Il materiale di fissaggio deve essere ordinato separatamente.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

Tipologia costruttiva

Gomito articolato completo

perforazione laterale

Grado dell'angolo

Regolabile

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

60 mm

cambio di direzione

Orizzontale

per collegamento con viti

per collegamento senza viti

Modello della curva

Curva liscia

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

EKS Series,IKS Series,MKSM Series,MKS Series,RKSM Series,SKSM Series,SKS Series