Prodotti /

Cod. Rexel
CX3032168
Cod. Produttore
3032168
Cod. EAN
4055626130934

Informazioni di prodotto

Ponticello di riduzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 13,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 57 A, colore: rosso

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

13,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2