› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RB UT 16-ST(2,5/4)

Cod. Rexel CX3047196
Cod. Produttore 3047196
Cod. EAN 4046356055932

Informazioni principali

  • Profondità: 52,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 69,7 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-UT-QUATTRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 52,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 69,7 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

RB UT 16-ST(2,5/4)
€ 0,4357 x 1 pz.