› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RB UT 10-ST(2,5/4)

Cod. Rexel CX3047183
Cod. Produttore 3047183
Cod. EAN 4046356055925

Informazioni principali

  • Descrizione: ATP-UT-TWIN PIASTRA DIVISORIA
  • Profondità: 52,5 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 62,1 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-UT-TWIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 52,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 62,1 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

RB UT 10-ST(2,5/4)