› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

RB UT 10-(2,5/4)

Cod. Rexel CX3047154
Cod. Produttore 3047154
Cod. EAN 4017918975715

Informazioni principali

  • Descrizione: D-UT 2,5/1P Piastra
  • Profondità: 39,8 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 47,6 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: CX3047154

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra terminale, profondità: 39,8 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 47,6 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra terminale

RB UT 10-(2,5/4)