› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RB ST 35-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDU

Cod. Rexel CX3030899
Cod. Produttore 3030899
Cod. EAN 4017918876838

Informazioni principali

  • Passo: 11 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Colore: Rosso
  • Serie: RB ST 35

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 11 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

11 mm

numero di morsetti cavallottati

2

RB ST 35-(2,5/4) PONTICELLO DI RIDU