› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RB ST (2,5/4)-1,5 PONTICELLO DI RID

Cod. Rexel CX3038943
Cod. Produttore 3038943
Cod. EAN 4017918934156

Informazioni principali

  • Passo: 7,1 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 23 mm
  • Colore: rosso
  • Serie: RB ST (2,5/4)-1,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 7,1 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

7,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

RB ST (2,5/4)-1,5 PONTICELLO DI RID