› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RB ST 10-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZI

Cod. Rexel CX3213252
Cod. Produttore 3213252
Cod. EAN 4046356701686

Informazioni principali

  • Passo: 3,5 mm
  • Numero poli: 2
  • Lunghezza: 36 mm
  • Colore: rosso
  • Serie: RB ST 10-1,5/S

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 3,5 mm, numero poli: 2, lunghezza: 36 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

RB ST 10-1,5/S PONTICELLO DI RIDUZI