Prodotti /

Cod. Rexel
CP7126216
Cod. Produttore
7126216
Cod. EAN
4012196814572

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale
  • Adatta a passerelle 85 mm
  • Compatibile con tutti i tipi
  • Quantità consigliata: 96
  • Serie: RB 90 820 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a caldo

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

cambio di direzione

Orizzontale

per collegamento con viti