Prodotti /

Cod. Rexel
CP7001789
Cod. Produttore
7001789
Cod. EAN
4012196819317

Informazioni di prodotto

  • Curva 90° orizzontale
  • Per passerelle con bordo 85mm
  • Adatta a tutti i tipi di passerelle
  • Altezza bordo: 85 mm
  • Quantità consigliata: 96
  • Serie: RB 90 820 FS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva 90°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

Zincato a nastro

piegatura (angolo)

90°

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

85 mm

cambio di direzione

Orizzontale

per collegamento con viti