Prodotti /

Cod. Rexel
CP7127227
Cod. Produttore
7127227
Cod. EAN
4012196814756

Informazioni di prodotto

  • Curva a 90° orizzontale
  • Morsetto angolare 110x200
  • Materiale: acciaio (St)
  • Serie: FT
  • Dimensioni compatte
  • Installazione facile
  • Resistente e durevole
  • Adatto per tubazioni
Descrizione del produttore: Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 110x200, St, FT

Tipologia

Connettore fornito

Protezione della superficie

zincato a caldo a immersione

piegatura (angolo)

90°

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

raggio interno

50 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

110 mm

cambio di direzione

Orizzontale