› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RB 35-16 PONTICELLO DI RIDUZIONE

Cod. Rexel CX3032169
Cod. Produttore 3032169
Cod. EAN 4046356052559

Informazioni principali

  • Passo: 14 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 90 A
  • Colore: rosso
  • Serie: RB 35-16

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 14 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 90 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

14 mm

numero di morsetti cavallottati

2

RB 35-16 PONTICELLO DI RIDUZIONE