› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RB 16-6 ACCESSORI MORSETTO

Cod. Rexel CX3047072
Cod. Produttore 3047072
Cod. EAN 4055626130941

Informazioni principali

  • Passo: 12,2 mm
  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 37 A
  • Colore: rosso
  • Serie: RB 16-6
  • Tipo: Ponticello di riduzione
  • Applicazione: Accessori morsetti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di riduzione, passo: 12,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 37 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Raccordo riduttore

isolato

dimensione modulare

12,2 mm

numero di morsetti cavallottati

2

RB 16-6 ACCESSORI MORSETTO