›

RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERAN

Cod. Rexel RY3-2002-96-13
Cod. Produttore 3-2002-96-13
Cod. EAN 8050040860999

Informazioni principali

  • Serie: Raytech 23 BT
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,76 mm
  • Lunghezza: 6,7 m
  • Carico rottura: 1,8 MPa min
  • Allungamento: 300 % min
  • Temperatura esercizio: 90°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante in gomma per tensioni fino a 1 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 6,7 m - Spessore 0,76 mm. Colore Nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,76 mm

lunghezza

6,7 m

materiale

Polipropilene (PP)

persistente

isolante

adatto per alta tensione

auto saldante/amalgamante

resistenza a temperatura

0 ... 100 °C

RAYTECH 23 BT NASTRO AUTOAGGLOMERAN