› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Cod. Rexel RY3-2001-00-13
Cod. Produttore 3-2001-00-13
Cod. EAN 8032853650950

Informazioni principali

  • Serie: Raytech 2.3
  • Tensione max: 72 kV
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,76 mm
  • Lunghezza: 9 m
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Carico rottura: 2,8 MPa
  • Allungamento rottura: 800%

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro autoagglomerante in EPR per tensioni fino a 72 kV. Larghezza 19 mm - Lunghezza 9 m - Spessore 0,76 mm. Colore Nero

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

resistente ai raggi UV

Spessore

0,76 mm

su due lati

lunghezza

9 m

materiale

EPR

persistente

isolante

adatto per alta tensione

vulcanizzante

auto saldante/amalgamante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

90 ... 130 °C

RAYTECH 2.3 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE
€ 8,35 x 1 pz.
(pz.)