› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Nastro isolante

RAYTEAM 1925 ROSSO NASTRO ISOLANTE

Cod. Rexel RY012141-001
Cod. Produttore 012141-001
Cod. EAN 8032853650028

Informazioni principali

  • Serie: Rayteam 1925
  • Larghezza: 19 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Autoestinguente: Sì, max 4
  • Temperatura esercizio: -5°C / 85°C
  • Carico rottura: 65 N/25 mm
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

19 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

85 ... 85 °C

RAYTEAM 1925 ROSSO NASTRO ISOLANTE