›

RAYTEAM 1525 GRIGIO NASTRO ISOLANT

Cod. Rexel RY270999-008
Cod. Produttore 270999-008
Cod. EAN 8032853650196

Informazioni principali

  • Serie: Rayteam 1525
  • Larghezza: 15 mm
  • Spessore: 0,15 mm
  • Lunghezza: 25 m
  • Autoestinguenza: Classe 4 max
  • Temperatura esercizio: -5°C / 85°C
  • Rigidità dielettrica: 40 kV/mm
  • Adesione acciaio: 6 N/25 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

15 mm

Resistente all'acqua

Spessore

0,15 mm

autoestinguente

lunghezza

25 m

materiale

PVC

persistente

isolante

Strappabile a mano

resistenza a temperatura

85 ... 85 °C

RAYTEAM 1525 GRIGIO NASTRO ISOLANT