›

RAYCAST L35 -ARM

Cod. Rexel RY100035-ARM
Cod. Produttore 100035-ARM
Cod. EAN 8050040860968

Informazioni principali

  • Serie: Raycast L35-ARM
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Tipo: Giunto diritto armato
  • Materiale isolamento: Resina epossidica bicomponente
  • Sezioni cavi rame: 16-35 mm²
  • Sezioni cavi alluminio: 16-25 mm²
  • Dimensioni: 232 x 70 mm
  • Uso: Interrato, pozzetti, canaline

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per connessioni in linea di cavi armati 0.6/1kV. Ideale per uso interrato. Dimensione (mm): 232x70. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x16-25

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Resina di colata

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con conduttore di protezione

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

16 ... 25 mm²

RAYCAST L35 -ARM